!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE BENDER, ANGLE MARKINGS FROM 0 TO 180 ° , 5/16 IN TUBING OUTSIDE DIA TO MAX, 11/16 IN

TUBE BENDER, ANGLE MARKINGS FROM 0 TO 180 ° , 5/16 IN TUBING OUTSIDE DIA TO MAX, 11/16 IN

IMPERIAL SUPPLIES

TUBE BENDER, ANGLE MARKINGS FROM 0 TO 180 ° , 5/16 IN TUBING OUTSIDE DIA TO MAX, 11/16 IN close
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
TUBE BENDER, ANGLE MARKINGS FROM 0 TO 180 ° , 5/16 IN TUBING OUTSIDE DIA TO MAX, 11/16 IN

TUBE BENDER, ANGLE MARKINGS FROM 0 TO 180 ° , 5/16 IN TUBING OUTSIDE DIA TO MAX, 11/16 IN

IMPERIAL SUPPLIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $156.19 / EACH
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
  • N° article IME364FHB05
  • N° de modèle du manufacturier 364FHB05
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112501
  • PAGE DU CATALOGUE # 389
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemTubing Bender
  • Bend Type MarkingsAngle Markings From 0 Degrees to 180 Degrees
  • Compatible Tubing MaterialAluminum, Copper, Thin Wall Steel
  • Bend Angle - Maximum180 Degrees
  • ApplicationTube Bending
  • Handle TypeSwivels
  • StandardsFederal Specification GGG-B-191A Type III, Class 2
  • Bend Mechanism Style Lever
  • Tubing Outside Diameter 5/16 in
  • Bend Angle - Minimum 0 Degrees
  • Centerline Bend Radius1 11/16 in
  • Features Better Control and Without the Crossing of Handles, Fabrication of Bends up to 180 Degrees
  • Overall Length 10 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)