Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube en nylon semi-rigide est de couleur naturelle et mesure 100 pieds de long. Son diamètre extérieur est de 5/16 pouce et l'épaisseur de la paroi est de 0,240 pouce.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurNaturelle
Matériau de gaineNylon
Déplacement/course, 1ere étage198 lb/po² à 125 degrés F 283 lb/po² à 68 degrés F
Diamètre extérieur8 mm
Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
Rayon de cintrage48 mm
FlexibilitéFlexible
Pression d'éclatement850 lb/po² à 68 degrés F
Pour l'environnementProduits chimiques
Application industriellePneumatique
Poids par pied0,0158 lb/pi
ApplicationCircuit hydropneumatique, systèmes de lubrification par injection, circuits pneumatiques
D.I. du tuyau ondulé6 mm
MatériauNylon
Températures de service max.93 degrés C
Longueur hors tout500 ft
Épaisseur de paroi0,240 po
Compatibilité des raccordsCompression, barbelure, raccord instantané
Système de mesureMétrique
Application du débitPneumatique basse pression
Pour le type de fluideAir comprimé
Température minimale de service-40 degrés C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca