!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, DIAMÈTRE EXT DE ¼PO, DIAMÈTRE INT DE ⅛PO, 2 PI, POLYURÉTHANE, 8,5 LB/PO2, 90A

TUBE, TRANSPARENT, DIAMÈTRE EXT DE ¼PO, DIAMÈTRE INT DE ⅛PO, 2 PI, POLYURÉTHANE, 8,5 LB/PO2, 90A

NYCOIL

TUBE, TRANSPARENT, DIAMÈTRE EXT DE ¼PO, DIAMÈTRE INT DE ⅛PO, 2 PI, POLYURÉTHANE, 8,5 LB/PO2, 90A close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
TUBE, TRANSPARENT, DIAMÈTRE EXT DE ¼PO, DIAMÈTRE INT DE ⅛PO, 2 PI, POLYURÉTHANE, 8,5 LB/PO2, 90A

TUBE, TRANSPARENT, DIAMÈTRE EXT DE ¼PO, DIAMÈTRE INT DE ⅛PO, 2 PI, POLYURÉTHANE, 8,5 LB/PO2, 90A

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.43 / PIED
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
  • N° article NYC76033
  • N° de modèle du manufacturier 76033
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.009 lb

Informations sur le produit

Ce tube en polyuréthane transparent certifié FDA/NSF 51/NSF 61 mesure deux pieds de longueur et a une épaisseur de paroi de 1/16 pouce. Le diamètre intérieur est de 1/8 pouce et le diamètre extérieur est de 1/4 pouce. Sa température de fonctionnement est de -80 °F à 150 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 8,5 lb/po2 et il a une dureté de tube Shore 90A. Il est utilisé dans les applications à base d’eau, d’air, d’aliments et de boissons.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBleu
  • D.I. du tuyau ondulé2,5 mm
  • Matériau de gainePolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage100 lb/po² à 125 degrés F 167 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur4 mm
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'humidité
  • Rayon de cintrage12 mm
  • FlexibilitéFlexible
  • Pression d'éclatement500 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Application industriellePneumatique
  • Poids par pied0,006 lb/pi
  • Application Machines, automatisation de transfert, plomberie pneumatique, soudeuses par points, Outils
  • Dureté Shore A 95
  • Couleur de gaine Bleu
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 75 degrés C
  • Longueur hors tout 500 pi
  • Épaisseur de paroi 0,75 mm
  • Compatibilité des raccords Barbelure, raccord instantané
  • Système de mesure Métrique
  • Application du débit Conduites d'eau et pneumatiques
  • Pour le type de fluide Air comprimé, eau
  • Température minimale de service -40 degrés C