!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT SANITAIRE, STANDARD (TYPE 1), DIAMÈTRE INT DE 2,90 PO, DIAMÈTRE EXT DE 3,58 PO, 70A, EPDM

JOINT SANITAIRE, STANDARD (TYPE 1), DIAMÈTRE INT DE 2,90 PO, DIAMÈTRE EXT DE 3,58 PO, 70A, EPDM

NYCOIL

JOINT SANITAIRE, STANDARD (TYPE 1), DIAMÈTRE INT DE 2,90 PO, DIAMÈTRE EXT DE 3,58 PO, 70A, EPDM close
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
JOINT SANITAIRE, STANDARD (TYPE 1), DIAMÈTRE INT DE 2,90 PO, DIAMÈTRE EXT DE 3,58 PO, 70A, EPDM

JOINT SANITAIRE, STANDARD (TYPE 1), DIAMÈTRE INT DE 2,90 PO, DIAMÈTRE EXT DE 3,58 PO, 70A, EPDM

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.61 / PIED
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
  • N° article NYC76103
  • N° de modèle du manufacturier 76103
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.041 lb

Informations sur le produit

Ce joint sanitaire noir de 0,203 po d'épaisseur, certifié par la FDA, a un diamètre intérieur de 2,90 po et un diamètre extérieur de 3,58 po. Il possède un raccordement standard (type 1) et s'utilise avec des raccords tri-clamp. La température de travail est de -60 °F à 300 °F. Il a une dureté de tube de 70A, est fabriqué en EPDM et est résistant à l'eau, aux produits chimiques, à la température et à la vapeur.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBleu
  • D.I. du tuyau ondulé6,5 mm
  • Matériau de gainePolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage90 lb/po² à 125 degrés F 150 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur10 mm
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'humidité
  • Rayon de cintrage25 mm
  • FlexibilitéFlexible
  • Pression d'éclatement450 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Application industriellePneumatique
  • Poids par pied0,0361 lb/pi
  • Application Machines, automatisation de transfert, plomberie pneumatique, soudeuses par points, Outils
  • Dureté Shore A 95
  • Couleur de gaine Bleu
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 75 degrés C
  • Longueur hors tout 500 ft
  • Épaisseur de paroi 1,75 mm
  • Compatibilité des raccords Barbelure, raccord instantané
  • Système de mesure Métrique
  • Application du débit Conduites d'eau et pneumatiques
  • Pour le type de fluide Air comprimé, eau
  • Température minimale de service -40 degrés C