!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE SEMI RIGIDE,NR,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,NYLON

TUBE SEMI RIGIDE,NR,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,NYLON

NYCOIL

TUBE SEMI RIGIDE,NR,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE SEMI RIGIDE,NR,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,NYLON

TUBE SEMI RIGIDE,NR,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,NYLON

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,91 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 455,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NYC65441
  • N° de modèle du manufacturier 65441
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube semi-rigide est en nylon et a une épaisseur de paroi de 0,035 pouce. Il a un diamètre extérieur de 1/4 de pouce et est de couleur noire. Il mesure 100 pieds de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • Couleur de gaineNoir
  • MatériauNylon
  • Températures de service max.93 degrés C
  • Longueur hors tout500 pi
  • Épaisseur de paroi0,035 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, barbelure, raccord instantané
  • Système de mesureImpérial
  • Application du débitPneumatique basse pression
  • Pour le type de fluideAir comprimé
  • Température minimale de service-40 degrés C
  • Application Circuit hydropneumatique, systèmes de lubrification par injection, circuits pneumatiques
  • D.I. du tuyau ondulé 0,18 po
  • Matériau de gaine Nylon
  • Déplacement/course, 1ere étage 233 lb/po² à 125 degrés F 333 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques
  • Rayon de cintrage 7/8 po
  • Flexibilité Flexible
  • Pression d'éclatement 1 000 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnement Produits chimiques
  • Application industrielle Pneumatique
  • Poids par pied 0,0019 lb/pi
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande