!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT D'ÉCRAN SANITAIRE, STANDARD (TYPE 1), DIAM INT DE 1,90 PO, DIAM EXT DE 2,52 PO, 70A, BUNA-N

JOINT D'ÉCRAN SANITAIRE, STANDARD (TYPE 1), DIAM INT DE 1,90 PO, DIAM EXT DE 2,52 PO, 70A, BUNA-N

NYCOIL

JOINT D'ÉCRAN SANITAIRE, STANDARD (TYPE 1), DIAM INT DE 1,90 PO, DIAM EXT DE 2,52 PO, 70A, BUNA-N close
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
JOINT D'ÉCRAN SANITAIRE, STANDARD (TYPE 1), DIAM INT DE 1,90 PO, DIAM EXT DE 2,52 PO, 70A, BUNA-N

JOINT D'ÉCRAN SANITAIRE, STANDARD (TYPE 1), DIAM INT DE 1,90 PO, DIAM EXT DE 2,52 PO, 70A, BUNA-N

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.91 / PIED
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
  • N° article NYC67873
  • N° de modèle du manufacturier 67873
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce joint sanitaire noir de 0,203 po d'épaisseur, certifié par la FDA, a un diamètre intérieur de 1,90 po et un diamètre extérieur de 2,52 po. Il possède un raccordement standard (type 1) et s'utilise avec des raccords tri-clamp. La température de travail est de -35 °F à 250 °F. Il a une dureté de tube de 70A, est fabriqué en Buna-N et est résistant à l’eau, au carburant et à l'huile.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBleu
  • D.I. du tuyau ondulé0,32 po
  • Matériau de gainePolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage90 lb/po² à 125 degrés F 150 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'humidité
  • Rayon de cintrage2 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Pression d'éclatement450 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Application industriellePneumatique
  • Poids par pied0,0596 lb/pi
  • Application Machines, automatisation de transfert, plomberie pneumatique, soudeuses par points, Outils
  • Dureté Shore A 95
  • Couleur de gaine Bleu
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 75 degrés C
  • Longueur hors tout 250 pi
  • Épaisseur de paroi 0,09 po
  • Compatibilité des raccords Barbelure, raccord instantané
  • Système de mesure Impérial
  • Application du débit Conduites d'eau et pneumatiques
  • Pour le type de fluide Air comprimé, eau
  • Température minimale de service -40 degrés C