!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,BLEU,DIA EXT 5/16 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

TUBE,BLEU,DIA EXT 5/16 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

NYCOIL

TUBE,BLEU,DIA EXT 5/16 PO,100 PI,POLYURÉTHANE close
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
TUBE,BLEU,DIA EXT 5/16 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

TUBE,BLEU,DIA EXT 5/16 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,42 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 142,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NYC73083
  • N° de modèle du manufacturier 73083
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Informations sur le produit

Ce tube en polyuréthane est de couleur bleue et mesure 100 pieds de long. Son diamètre extérieur est de 5/16 pouce et l'épaisseur de la paroi est de 0,240 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBleu
  • D.I. du tuyau ondulé6 mm
  • Matériau de gainePolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage58 lb/po² à 125 degrés F 97 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur8 mm
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'humidité
  • Épaisseur de paroi0,240 po
  • Compatibilité des raccordsBarbelure, raccord instantané
  • Système de mesureMétrique
  • Application du débitConduites d'eau et pneumatiques
  • Pour le type de fluideAir comprimé, eau
  • Température minimale de service-40 degrés C
  • Application Machines, automatisation de transfert, plomberie pneumatique, soudeuses par points, Outils
  • Dureté Shore A 95
  • Couleur de gaine Bleu
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 75 degrés C
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Normes 2011/65/CE, DI 2002/95/CE (RoHS), DI 97/23/CE, NF E49-101, RG 1907/2006
  • Rayon de cintrage 24 mm
  • Flexibilité Flexible
  • Pression d'éclatement 290 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnement Produits chimiques
  • Application industrielle Pneumatique
  • Poids par pied 0,0176 lb/pi