!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,NR,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

TUBE,NR,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

NYCOIL

TUBE,NR,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,POLYURÉTHANE close
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
TUBE,NR,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

TUBE,NR,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.82 / CHAQUE
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
  • N° article NYC73061
  • N° de modèle du manufacturier 73061
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en polyuréthane est de couleur noire et mesure 100 pieds de long. Son diamètre extérieur est de 1/4 de pouce et l'épaisseur de la paroi est de 0,160 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé4 mm
  • Matériau de gainePolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage80 lb/po² à 125 degrés F 133 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur6 mm
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'humidité
  • Rayon de cintrage18 mm
  • FlexibilitéFlexible
  • Pression d'éclatement400 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Application industriellePneumatique
  • Poids par pied0,0126 lb/pi
  • Application Machines, automatisation de transfert, plomberie pneumatique, soudeuses par points, Outils
  • Dureté Shore A 95
  • Couleur de gaine Noir
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 75 degrés C
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Épaisseur de paroi 0,160 po
  • Compatibilité des raccords Barbelure, raccord instantané
  • Système de mesure Métrique
  • Application du débit Conduites d'eau et pneumatiques
  • Pour le type de fluide Air comprimé, eau
  • Température minimale de service -40 degrés C