Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube en polyuréthane est de couleur transparente et mesure 100 pieds de long. Son diamètre extérieur est de 1/4 de pouce et l'épaisseur de la paroi est de 0,160 pouces.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurTransparent
D.I. du tuyau ondulé4 mm
Matériau de gainePolyuréthane
Déplacement/course, 1ere étage80 lb/po² à 125 degrés F 133 lb/po² à 68 degrés F
Diamètre extérieur6 mm
Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'humidité
Rayon de cintrage18 mm
FlexibilitéFlexible
Pression d'éclatement400 lb/po² à 68 degrés F
Pour l'environnementProduits chimiques
Application industriellePneumatique
Poids par pied0,0126 lb/pi
ApplicationMachines, automatisation de transfert, plomberie pneumatique, soudeuses par points, Outils
DuretéShore A 95
Couleur de gaineTransparent
MatériauPolyuréthane
Températures de service max.75 degrés C
Longueur hors tout100 pi
Épaisseur de paroi0,160 po
Compatibilité des raccordsBarbelure, raccord instantané
Système de mesureMétrique
Application du débitConduites d'eau et pneumatiques
Pour le type de fluideAir comprimé, eau
Température minimale de service-40 degrés C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca