Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube semi-rigide à tolérance étroite est fabriqué en nylon. Il mesure 100 pieds de long et l'épaisseur de sa paroi est de 0,160 pouce. Il est proposé en couleur naturelle et a un diamètre extérieur de 1/4 pouce.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurNaturelle
Matériau de gaineNylon
Déplacement/course, 1ere étage280 lb/po² à 125 degrés F 400 lb/po² à 68 degrés F
Diamètre extérieur6 mm
Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
Rayon de cintrage36 mm
FlexibilitéFlexible
Pression d'éclatement1 200 lb/po² à 68 degrés F
Pour l'environnementProduits chimiques
Application industriellePneumatique
Poids par pied0,0112 lb/pi
ApplicationCircuit hydropneumatique, systèmes de lubrification par injection, circuits pneumatiques
D.I. du tuyau ondulé4 mm
MatériauNylon
Températures de service max.93 degrés C
Longueur hors tout100 pi
Épaisseur de paroi0,160 po
Compatibilité des raccordsCompression, barbelure, raccord instantané
Système de mesureMétrique
Application du débitPneumatique basse pression
Pour le type de fluideAir comprimé
Température minimale de service-40 degrés C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca