!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,VERT,DIA EXT 5/32 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

TUBE,VERT,DIA EXT 5/32 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

NYCOIL

TUBE,VERT,DIA EXT 5/32 PO,100 PI,POLYURÉTHANE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE,VERT,DIA EXT 5/32 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

TUBE,VERT,DIA EXT 5/32 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 58,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NYC63254
  • N° de modèle du manufacturier 63254
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en polyuréthane a un diamètre extérieur de 5/32 pouces. L'épaisseur de sa paroi est de 0,031 pouce et il est de couleur verte. Il mesure 100 pieds de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurVert
  • D.I. du tuyau ondulé0,093 po
  • Matériau de gainePolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage100 lb/po² à 125 degrés F 167 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur5/32 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'humidité
  • Rayon de cintrage3/8 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Pression d'éclatement500 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Application industriellePneumatique
  • Poids par pied0,0062 lb/pi
  • Application Machines, automatisation de transfert, plomberie pneumatique, soudeuses par points, Outils
  • Dureté Shore A 95
  • Couleur de gaine Vert
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 75 degrés C
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Épaisseur de paroi 0,031 po
  • Compatibilité des raccords Barbelure, raccord instantané
  • Système de mesure Impérial
  • Application du débit Conduites d'eau et pneumatiques
  • Pour le type de fluide Air comprimé, eau
  • Température minimale de service -40 degrés C
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande