!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR DROIT, JIC 37 DEGRÉS X FNPT, TUBE DE ½ PO, TUYAU DE ½ PO, ACIER INOXYDABLE 316

ADAPTATEUR DROIT, JIC 37 DEGRÉS X FNPT, TUBE DE ½ PO, TUYAU DE ½ PO, ACIER INOXYDABLE 316

NYCOIL

ADAPTATEUR DROIT, JIC 37 DEGRÉS X FNPT, TUBE DE ½ PO, TUYAU DE ½ PO, ACIER INOXYDABLE 316 close
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
ADAPTATEUR DROIT, JIC 37 DEGRÉS X FNPT, TUBE DE ½ PO, TUYAU DE ½ PO, ACIER INOXYDABLE 316

ADAPTATEUR DROIT, JIC 37 DEGRÉS X FNPT, TUBE DE ½ PO, TUYAU DE ½ PO, ACIER INOXYDABLE 316

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,56 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 56,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NYC63253
  • N° de modèle du manufacturier 63253
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur droit certifié ASME B31.3/ASME B1.20.1 possède un raccord mâle JIC 37 degrés x NPT femelle avec un tube de 1/2 pouce et un tuyau de 1/2 pouce. Il est utilisé dans les applications à haute pression. Sa température de fonctionnement est de -65 °F à 800 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 5 100 lb/po2. Il est fabriqué en acier inoxydable de calibre 316 pour une bonne résistance à la corrosion.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBleu
  • D.I. du tuyau ondulé0,093 po
  • Matériau de gainePolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage100 lb/po² à 125 degrés F 167 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur5/32 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'humidité
  • Rayon de cintrage3/8 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Pression d'éclatement500 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Application industriellePneumatique
  • Poids par pied0,0062 lb/pi
  • Application Machines, automatisation de transfert, plomberie pneumatique, soudeuses par points, Outils
  • Dureté Shore A 95
  • Couleur de gaine Bleu
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 75 degrés C
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Épaisseur de paroi 0,031 po
  • Compatibilité des raccords Barbelure, raccord instantané
  • Système de mesure Impérial
  • Application du débit Conduites d'eau et pneumatiques
  • Pour le type de fluide Air comprimé, eau
  • Température minimale de service -40 degrés C