Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube en polyuréthane a un diamètre extérieur de 5/32 pouces. L'épaisseur de sa paroi est de 0,031 pouce et il est de couleur claire. Il mesure 100 pieds de long.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurTransparent
D.I. du tuyau ondulé0,093 po
Matériau de gainePolyuréthane
Déplacement/course, 1ere étage100 lb/po² à 125 degrés F 167 lb/po² à 68 degrés F
Diamètre extérieur5/32 po
Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'humidité
Rayon de cintrage3/8 po
FlexibilitéFlexible
Pression d'éclatement500 lb/po² à 68 degrés F
Pour l'environnementProduits chimiques
Application industriellePneumatique
Poids par pied0,0062 lb/pi
ApplicationMachines, automatisation de transfert, plomberie pneumatique, soudeuses par points, Outils
DuretéShore A 95
Couleur de gaineTransparent
MatériauPolyuréthane
Températures de service max.75 degrés C
Longueur hors tout100 pi
Épaisseur de paroi0,031 po
Compatibilité des raccordsBarbelure, raccord instantané
Système de mesureImpérial
Application du débitConduites d'eau et pneumatiques
Pour le type de fluideAir comprimé, eau
Température minimale de service-40 degrés C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca