!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,SEMI-RIGIDE,RGE,DIA EXT 5/32 PO,DIA INT 1/16 PO,100 PI,NYLON

TUBE,SEMI-RIGIDE,RGE,DIA EXT 5/32 PO,DIA INT 1/16 PO,100 PI,NYLON

NYCOIL

TUBE,SEMI-RIGIDE,RGE,DIA EXT 5/32 PO,DIA INT 1/16 PO,100 PI,NYLON close
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
TUBE,SEMI-RIGIDE,RGE,DIA EXT 5/32 PO,DIA INT 1/16 PO,100 PI,NYLON

TUBE,SEMI-RIGIDE,RGE,DIA EXT 5/32 PO,DIA INT 1/16 PO,100 PI,NYLON

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 60,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NYC61232
  • N° de modèle du manufacturier 61232
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en nylon semi-rigide a un diamètre intérieur de 1/16 de pouce et un diamètre extérieur de 5/32 de pouce. Il est de couleur rouge, mesure 100 pieds de long et a une épaisseur de paroi de 0,025 pouce. Il respecte les normes NFE 49.100.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurRouge
  • Couleur de gaineRouge
  • MatériauNylon
  • Températures de service max.93 degrés C
  • Longueur hors tout100 pi
  • NormesNFE 49.100
  • Rayon de cintrage5/8 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Pression d'éclatement1 000 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Application industriellePneumatique
  • Poids par pied0,0048 lb/pi
  • Application Circuit hydropneumatique, systèmes de lubrification par injection, circuits pneumatiques
  • D.I. du tuyau ondulé 0,106 po
  • Matériau de gaine Nylon
  • Déplacement/course, 1ere étage 233 lb/po² à 125 degrés F 333 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur 5/32 po
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques
  • Épaisseur de paroi 0,025 po
  • Compatibilité des raccords Compression, barbelure, raccord instantané
  • Système de mesure Impérial
  • Application du débit Pneumatique basse pression
  • Pour le type de fluide Air comprimé
  • Température minimale de service -40 degrés C