!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
TUBE,BLEU,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

TUBE,BLEU,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

NYCOIL

TUBE,BLEU,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,POLYURÉTHANE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
TUBE,BLEU,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

TUBE,BLEU,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

NYCOIL

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 2,51 $ / CHAQUE

EHC: EHC :
Min Qty 100 = 251,00 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # NYC73133
  • Mfr. Model # 73133
  • UNSPSC # 23241610
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 6.0 lbs

Product Details

Ce tube en polyuréthane est de couleur bleue et mesure 100 pieds de long. Son diamètre extérieur est de 1/2 pouce et l'épaisseur de la paroi est de 0,350 pouce.

Technical Specs

  • ArticleTube
  • CouleurBleu
  • D.I. du tuyau ondulé9 mm
  • Matériau de gainePolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage58 lb/po² à 125 degrés F 97 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur12 mm
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'humidité
  • Rayon de cintrage48 mm
  • FlexibilitéFlexible
  • Pression d'éclatement290 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Application industriellePneumatique
  • Poids par pied0,0395 lb/pi
  • Application Machines, automatisation de transfert, plomberie pneumatique, soudeuses par points, Outils
  • Dureté Shore A 95
  • Couleur de gaine Bleu
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 75 degrés C
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Épaisseur de paroi 0,350 po
  • Compatibilité des raccords Barbelure, raccord instantané
  • Système de mesure Métrique
  • Application du débit Conduites d'eau et pneumatiques
  • Pour le type de fluide Air comprimé, eau
  • Température minimale de service -40 degrés C
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list