Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet adaptateur droit a un diamètre extérieur de 3/4 po, un barbelé de 1/2 po de longueur et un diamètre de bride de 11/54 po avec un type de raccord KF x raccord cannelé et peut être utilisé dans des applications de vide très poussé. Il est fabriqué en acier inoxydable 304 et a une capacité de vide maximale de 10-7 torr à 72 °F. Ce produit a un numéro de référence de 16.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurNoir
D.I. du tuyau ondulé0,062 po
Matériau de gainePolyuréthane
Déplacement/course, 1ere étage160 lb/po² à 125 degrés F 267 lb/po² à 68 degrés F
Diamètre extérieur1/8 po
Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'humidité
Rayon de cintrage1/4 po
FlexibilitéFlexible
Pression d'éclatement800 lb/po² à 68 degrés F
Pour l'environnementProduits chimiques
Application industriellePneumatique
Poids par pied0,0047 lb/pi
ApplicationMachines, automatisation de transfert, plomberie pneumatique, soudeuses par points, Outils
DuretéShore A 95
Couleur de gaineNoir
MatériauPolyuréthane
Températures de service max.75 degrés C
Longueur hors tout100 pi
Épaisseur de paroi0,031 po
Compatibilité des raccordsBarbelure, raccord instantané
Système de mesureImpérial
Application du débitConduites d'eau et pneumatiques
Pour le type de fluideAir comprimé, eau
Température minimale de service-40 degrés C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca