Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube en nylon semi-rigide est de couleur jaune et a un diamètre extérieur de 1/8 de pouce. Il mesure 100 pieds de long et utilise un matériau en nylon. L'épaisseur de la paroi est de 0,016 pouce.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurJaune
Couleur de gaineJaune
MatériauNylon
Températures de service max.93 degrés C
Longueur hors tout100 pi
Épaisseur de paroi0,016 po
Compatibilité des raccordsCompression, barbelure, raccord instantané
Système de mesureImpérial
Application du débitPneumatique basse pression
Pour le type de fluideAir comprimé
Température minimale de service-40 degrés C
ApplicationCircuit hydropneumatique, systèmes de lubrification par injection, circuits pneumatiques
D.I. du tuyau ondulé0,093 po
Matériau de gaineNylon
Déplacement/course, 1ere étage187 lb/po² à 125 degrés F 267 lb/po² à 68 degrés F
Diamètre extérieur1/8 po
Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
Rayon de cintrage1/2 po
FlexibilitéFlexible
Pression d'éclatement800 lb/po² à 68 degrés F
Pour l'environnementProduits chimiques
Application industriellePneumatique
Poids par pied0,0025 lb/pi
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca