!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,BLEU,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

TUBE,BLEU,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

NYCOIL

TUBE,BLEU,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,POLYURÉTHANE close
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
TUBE,BLEU,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

TUBE,BLEU,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,POLYURÉTHANE

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,17 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 317,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NYC63873
  • N° de modèle du manufacturier 63873
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ce tube est en polyuréthane. Il mesure 100 pieds de long et l'épaisseur de sa paroi est de 0,090 pouce. Il est proposé en couleur bleue et a un diamètre extérieur de 1/2 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBleu
  • D.I. du tuyau ondulé0,32 po
  • Matériau de gainePolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage90 lb/po² à 125 degrés F 150 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'humidité
  • Rayon de cintrage2 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Pression d'éclatement450 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Application industriellePneumatique
  • Poids par pied0,0596 lb/pi
  • Application Machines, automatisation de transfert, plomberie pneumatique, soudeuses par points, Outils
  • Dureté Shore A 95
  • Couleur de gaine Bleu
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 75 degrés C
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Épaisseur de paroi 0,09 po
  • Compatibilité des raccords Barbelure, raccord instantané
  • Système de mesure Impérial
  • Application du débit Conduites d'eau et pneumatiques
  • Pour le type de fluide Air comprimé, eau
  • Température minimale de service -40 degrés C