Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube est en polyuréthane. Il mesure 100 pieds de long et l'épaisseur de sa paroi est de 0,090 pouce. Il est fourni en couleur jaune et a un diamètre extérieur de 1/2 pouce pour un diamètre intérieur de 5/16 pouce.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurTransparent
D.I. du tuyau ondulé0,32 po
Matériau de gainePolyuréthane
Déplacement/course, 1ere étage90 lb/po² à 125 degrés F 150 lb/po² à 68 degrés F
Diamètre extérieur1/2 po
Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'humidité
Rayon de cintrage2 po
FlexibilitéFlexible
Pression d'éclatement450 lb/po² à 68 degrés F
Pour l'environnementProduits chimiques
Application industriellePneumatique
Poids par pied0,0596 lb/pi
ApplicationMachines, automatisation de transfert, plomberie pneumatique, soudeuses par points, Outils
DuretéShore A 95
Couleur de gaineTransparent
MatériauPolyuréthane
Températures de service max.75 degrés C
Longueur hors tout100 pi
Épaisseur de paroi0,09 po
Compatibilité des raccordsBarbelure, raccord instantané
Système de mesureImpérial
Application du débitConduites d'eau et pneumatiques
Pour le type de fluideAir comprimé, eau
Température minimale de service-40 degrés C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca