!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE SEMI RIGIDE,NATUREL,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,NYLON

TUBE SEMI RIGIDE,NATUREL,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,NYLON

NYCOIL

TUBE SEMI RIGIDE,NATUREL,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,NYLON close
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
TUBE SEMI RIGIDE,NATUREL,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,NYLON

TUBE SEMI RIGIDE,NATUREL,DIA EXT 1/2 PO,100 PI,NYLON

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,77 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 377,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NYC61880
  • N° de modèle du manufacturier 61880
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube semi-rigide de 100 pieds de long est fabriqué en nylon et a un diamètre extérieur de 1/2 pouce et un diamètre intérieur de 3/8 pouce. Il est de couleur naturelle et l'épaisseur de la paroi est de 0,062 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNaturelle
  • Matériau de gaineNylon
  • Déplacement/course, 1ere étage187 lb/po² à 125 degrés F 267 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
  • Épaisseur de paroi0,062 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, barbelure, raccord instantané
  • Système de mesureImpérial
  • Application du débitPneumatique basse pression
  • Pour le type de fluideAir comprimé
  • Température minimale de service-40 degrés C
  • Application Circuit hydropneumatique, systèmes de lubrification par injection, circuits pneumatiques
  • D.I. du tuyau ondulé 0,375 po
  • Matériau Nylon
  • Températures de service max. 93 degrés C
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Normes NFE 49.100
  • Rayon de cintrage 2 1/4 po
  • Flexibilité Flexible
  • Pression d'éclatement 800 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnement Produits chimiques
  • Application industrielle Pneumatique
  • Poids par pied 0,039 lb/pi