!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLES, RÉUTILISABLES, BL, MOUSSE, UNIVERSELS, CAPSULE, 29 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA, 1000 PR

BOUCHONS D'OREILLES, RÉUTILISABLES, BL, MOUSSE, UNIVERSELS, CAPSULE, 29 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA, 1000 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

BOUCHONS D'OREILLES, RÉUTILISABLES, BL, MOUSSE, UNIVERSELS, CAPSULE, 29 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA, 1000 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLES, RÉUTILISABLES, BL, MOUSSE, UNIVERSELS, CAPSULE, 29 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA, 1000 PR

BOUCHONS D'OREILLES, RÉUTILISABLES, BL, MOUSSE, UNIVERSELS, CAPSULE, 29 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA, 1000 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $924.12 / CAISSE de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLTFT-POD30
  • N° de modèle du manufacturier TFT-POD-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.6 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille réutilisables universels TrustFit Trak avec fil sont en mousse et de couleur bleue. Ils sont dotés d'un fil métallique bleu et sont homologuées CSA. Les bouchons d'oreille à enfoncer ont un indice de réduction du bruit de 29 décibels. Il y a 100 paires, chacune dans un sac en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleDemi-sphère
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Emballage des bouchons d'oreillesSac en vrac
  • Couleur de rubanBleu
  • Matériau de cordonMétal
  • Couleur de cordonBleu
  • Nb de paires par paquet100
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Taux de réduction du bruit 29 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série TrustFit Trak
  • Matériau de ruban Métal
  • Normes CSA Classe AL
  • Couleur de bouchon d'oreille Bleu
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande