!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR DEVERSEMENT CAMION,9 GAL,ABSORB,JN

TR DEVERSEMENT CAMION,9 GAL,ABSORB,JN

NEW PIG

TR DEVERSEMENT CAMION,9 GAL,ABSORB,JN close
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
TR DEVERSEMENT CAMION,9 GAL,ABSORB,JN

TR DEVERSEMENT CAMION,9 GAL,ABSORB,JN

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $794.31 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT628
  • N° de modèle du manufacturier KIT628
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement pour camion
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par trousse9 gal
  • Couleur de la boîteJaune
  • Longueur du contenant30 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit23 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • SérieKIT
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Détail de la composition - sorbant granulaireCellulose
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire48 po
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Applications spécialisées Camion
  • Type de contenant Sac portable
  • Hauteur de contenant 13 1/4 po
  • Largeur du contenant 13 1/2 po
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Normes 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Universelle
  • Type de contenant - sorbant granulaire Sac
  • Longueur de tampon 20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Aluminosilicate de magnésium
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (2) gants en néoprène, (2) absorbants en vrac Pig Dry dans une pochette antidéversement (PLP220), (3) chaussettes absorbantes bleues Pig de 3 po x 48 po Lo (diamètre ext. 7,6 cm x 122 cm Lo) (4048), (30) tapis absorbants Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT203), (5) sacs à déchets en polyéthylène de 18 po La x 30 po H (Bag20-1S), 10 po La x 12 po Lo (essuie-mains et surfaces préhumidifiés Pig) (WIP1300), 10 po La x 24 po Lo (pelle télescopique anti-étincelles) (TLS1000-OR), tablier, lunettes de protection économiques (GLS290-AF), 2,4 pi La x 11 po H (diamètre ext. 7,6 cm x 28 cm Lo) piscine portative de confinement des déversements Pig (PAK9(25) OR), ext. Pâte de réparation antigel Pig Plug-N-Seal de 3 1/2 po de diamètre x 2 1/2 po de hauteur (PTY223), Directives, bâton lumineux, sac de sport en nylon