!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR DEVERSEMENT CAMION,6 GAL,ABSORB,TRANS

TR DEVERSEMENT CAMION,6 GAL,ABSORB,TRANS

NEW PIG

TR DEVERSEMENT CAMION,6 GAL,ABSORB,TRANS close
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
TR DEVERSEMENT CAMION,6 GAL,ABSORB,TRANS

TR DEVERSEMENT CAMION,6 GAL,ABSORB,TRANS

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $310.24 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT632
  • N° de modèle du manufacturier KIT632
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSac transparent pour trousse de déversement pour camion
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par trousse6 gal
  • Capacité de conteneur1 gal
  • Hauteur de contenant18 po
  • Largeur du contenant5 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Normes40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesUniverselle
  • Type de contenant - sorbant granulaireSac
  • Longueur de tampon20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireAluminosilicate de magnésium
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(4) Piles AA, embout réglable, bride murale moulée avec vis de réglage, disjoncteur à vide à haute contre-pression, écrou de couplage hexagonal monobloc, accouplement et bride pour connexion par embout supérieur, kit de soudure par soudure, couvercle d'arrêt résistant au vandalisme
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Applications spécialisées Camion
  • Type de contenant Sac portable
  • Couleur de la boîte Transparent
  • Longueur du contenant 15 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 13 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série KIT
  • Fluides absorbés - tampons Universelle
  • Détail de la composition - sorbant granulaire Cellulose
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po