!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR DEVERSEMENT CAMION,3 GAL,ABSORB,NR

TR DEVERSEMENT CAMION,3 GAL,ABSORB,NR

NEW PIG

TR DEVERSEMENT CAMION,3 GAL,ABSORB,NR close
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
TR DEVERSEMENT CAMION,3 GAL,ABSORB,NR

TR DEVERSEMENT CAMION,3 GAL,ABSORB,NR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $413.82 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT630
  • N° de modèle du manufacturier KIT630
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement pour camion
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par trousse3 gal
  • Capacité de conteneur6 1/2 gal
  • Hauteur de contenant17 3/4 po
  • Largeur du contenant13 1/2 po
  • VerrouillableNon
  • Poids du produit16 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • SérieKIT
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Détail de la composition - sorbant granulaireCellulose
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire48 po
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Applications spécialisées Camion
  • Type de contenant Seau
  • Couleur de la boîte Noir
  • Longueur du contenant 13 1/2 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Classement ONU UN1H2/Y30/S
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Normes 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Universelle
  • Type de contenant - sorbant granulaire Sac
  • Longueur de tampon 20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Aluminosilicate de magnésium
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (10) matelas absorbant Pig de 15 po La x 20 po La (MAT204), (2) sacs à déchets en polyéthylène de 18 po La x 30 po H (Bag20-1S), (2) remblais tubulaires absorbants bleus Pig avec rallonge de 3 po dia x 48 po Lo (4048), (2) pochettes de déversement absorbantes Pig Dry Loose (PLP220), seau en plastique de 6,5 gallons avec couvercle, conteneur pliable, lunettes de protection économiques (GLS290-AF), pâte de raccordement antigel H Plug-N-Seal No-Freeze, diamètre extérieur 3 1/4 po x 1 3/4 po (PTY237), directives, bâton de lumière, gant en néoprène