Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Lampe de poche de type polaire/solaire avec une plage de température de -50 à 90° C. 50pi 16/3 sjeow. Résistante aux huiles et aux produits chimiques. blindage de la lampe de 100W en métal enduit. interrupteur d’alimentation et prise de courant avec mise à la terre. Conforme aussi aux normes : UL/cUL. 100W.
Spécifications techniques
ArticleLampe de dépannage
Type de montageCrochet
Hauteur hors tout18,75 po
Puissance (W)100 W
Désignation du cordonSJEOW
Protège-lampeMétal
NormesUCL, cUL
Technologie de la lumièreHalogène
Profondeur hors tout8 po
Longueur de cordon d'alimentation50 pi
Ampoule incluseNon
CaractéristiquesPolaire/solaire haut de gamme avec plage de température de -50 degrés à 90 degrés C. 50 pi 16/3 SJEOW. Résistance aux huiles et aux produits chimiques. Bouclier de lampe 100 W en métal enduit. Ampoule non comprise. Interrupteur d'alimentation et prise de terre. UCL, cUL
Largeur hors tout4 po
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca