!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE DE DÉPANNAGE, 100W, MONTAGE SUR CROCHET, CORDON DE 25PI, USAGE INTENSIF

LAMPE DE DÉPANNAGE, 100W, MONTAGE SUR CROCHET, CORDON DE 25PI, USAGE INTENSIF

SOUTHWIRE

LAMPE DE DÉPANNAGE, 100W, MONTAGE SUR CROCHET, CORDON DE 25PI, USAGE INTENSIF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAMPE DE DÉPANNAGE, 100W, MONTAGE SUR CROCHET, CORDON DE 25PI, USAGE INTENSIF

LAMPE DE DÉPANNAGE, 100W, MONTAGE SUR CROCHET, CORDON DE 25PI, USAGE INTENSIF

SOUTHWIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WDS56578802SW
  • N° de modèle du manufacturier 56578802SW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111520
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.3 lb

Informations sur le produit

Cette lampe de poche est équipée d'une douille pour ampoule à base moyenne A23. De plus, il répond aux normes : UL/cUL. 100W.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de dépannage
  • Profondeur hors tout6,5 po
  • Longueur de cordon d'alimentation25 pi
  • Puissance (W)100 W
  • Désignation du cordonSJEOW
  • Protège-lampeMétal
  • NormesUCL, cUL
  • Type de montage Crochet
  • Hauteur hors tout 17,5 po
  • Type d'interrupteur Interrupteur marche/arrêt
  • Ampoule incluse Non
  • Caractéristiques Douille pour ampoule à base moyenne A23
  • Largeur hors tout 2 po
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande