!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION,HAUT AVEC BOUCLE,2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES (4PO/6PO),49¾PO,BLANCHE

BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION,HAUT AVEC BOUCLE,2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES (4PO/6PO),49¾PO,BLANCHE

APPROVED VENDOR

BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION,HAUT AVEC BOUCLE,2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES (4PO/6PO),49¾PO,BLANCHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION,HAUT AVEC BOUCLE,2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES (4PO/6PO),49¾PO,BLANCHE

BASE POUR POTEAU DE SIGNALISATION,HAUT AVEC BOUCLE,2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES (4PO/6PO),49¾PO,BLANCHE

APPROVED VENDOR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $57.64 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # GUS26K996
  • Mfr. Model # 03-750-64HWG
  • UNSPSC # 46151501
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 2.57 lbs

Product Details

Cette base pour poteau de signalisation est en PEHD et caoutchouc recyclé. Elle est conforme aux normes MUTCD, mesure 45x45po et comprend une base. Les cônes canaliseurs dirigent la circulation lorsque les sens de circulation changent. Les cônes peuvent être utilisés pour signaler des dangers/bloquer temporairement des zones restreintes où des travaux sont en cours, et sont plus étroits que les cônes de signalisation standard pour une utilisation dans des espaces limités.

Technical Specs

  • ArticleBase pour poteau de signalisation
  • Hauteur hors tout49 3/4 po
  • Style de têteLooper
  • Couleur du corpsBlanc
  • ComprendBase
  • Comprend une base lestéeNon
  • Type d'installationTemporaire
  • Niveau de réflexionPrismatique de haute intensité
  • Couleur de baseBase non incluse
  • Hauteur de la bande réfléchissante4 po, 6 po
  • Nb de bandes réfléchissantes2
  • Type de produit Baril de circulation
  • Couleur de la bande réfléchissante Rouge/argent
  • Matériau du corps PEHD
  • Hauteur du cône 42 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Emboîtable Oui
  • Diamètre extérieur 7 1/2 po
  • Poids 2,6 lb
  • Matériau de la base Non compris
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Normes MUTCD
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list