!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR FINITION TRANSFORMATEUR, RELAIS

TR FINITION TRANSFORMATEUR, RELAIS

QMARK

TR FINITION TRANSFORMATEUR, RELAIS close
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
TR FINITION TRANSFORMATEUR, RELAIS

TR FINITION TRANSFORMATEUR, RELAIS

QMARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $154.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39K898
  • N° de modèle du manufacturier CDFTR4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de transformateur
  • Tension (V)208/240 V CA
  • À utiliser avecAppareils de chauffage de la série CDF
  • Intensité (A)22 A
  • Fréquence60 Hz
  • Type d'accessoireTrousse de transformateur
  • Hauteur hors tout1-5/8 po
  • Largeur hors tout2-1/4 po
  • Type de fixation Monté à l'unité
  • Phases 1
  • Comprend Relay
  • Pour kW Toutes les puissances
  • Normes UL Listed, homologué cUL
  • Profondeur hors tout 1 3/10 po
  • Longueur hors tout 4-1/2 po