!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRIGGER SPRAYER, 24 OZ/32 OZ CONTAINER CAPACITY, MIST/STREAM, RED, 6 PK

TRIGGER SPRAYER, 24 OZ/32 OZ CONTAINER CAPACITY, MIST/STREAM, RED, 6 PK

APPROVED VENDOR

TRIGGER SPRAYER, 24 OZ/32 OZ CONTAINER CAPACITY, MIST/STREAM, RED, 6 PK close
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
TRIGGER SPRAYER, 24 OZ/32 OZ CONTAINER CAPACITY, MIST/STREAM, RED, 6 PK

TRIGGER SPRAYER, 24 OZ/32 OZ CONTAINER CAPACITY, MIST/STREAM, RED, 6 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.67 / pkg. de 6
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
  • N° article WWG3LFT9
  • N° de modèle du manufacturier 110554
  • N° de classification normalisée des produits et services 52151644
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

This trigger sprayer has a 400 closure thread, plus it also features an adjustable nozzle. This trigger sprayer has a 32-ounce capacity.

Spécifications techniques

  • ItemTrigger Sprayer
  • Container Capacity32 oz
  • Bottle MaterialPolypropylene
  • Dip Tube Length9 1/4 in
  • Overall Height13 1/4 in
  • FeaturesAdjustable Nozzle
  • Closure Thread Style400
  • Dispensing Type Mist, Stream
  • Sprayer Colour Red
  • Sprayer Material Plastic
  • Seal Material Polypropylene
  • Closure Size 28/400
  • Closure Diamenter 28 mm
  • Product Type Trigger Sprayer
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche