!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RLTES S/PIVOT CNTRL TETE PLQ TRNGL,PHNLC

RLTES S/PIVOT CNTRL TETE PLQ TRNGL,PHNLC

APPROVED VENDOR

RLTES S/PIVOT CNTRL TETE PLQ TRNGL,PHNLC close
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
RLTES S/PIVOT CNTRL TETE PLQ TRNGL,PHNLC

RLTES S/PIVOT CNTRL TETE PLQ TRNGL,PHNLC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5VF67
  • N° de modèle du manufacturier TS4 075 RP14 T19
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale380 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralE
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Finition du cadreZinc poli
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
  • Diamètre de roue 3 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Taille de plaque de roulette 5-1/2 po x 5-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Phénolique
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Noir
  • Normes ICWM
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)