!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 3/8 PO

ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 3/8 PO

APPROVED VENDOR

ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 3/8 PO close
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
ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 3/8 PO

ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 3/8 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29XU72
  • N° de modèle du manufacturier 29XU72
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulettes à bande de roulement avec noyau
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Dureté de la table de roulement65 Shore A
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Pour taille d'essieu3/8 po
  • Couleur du noyauNoir
  • Longueur de moyeu1 5/8 po
  • CaractéristiquesCaoutchouc à haute résistance
  • Douille expansibleNon compris
  • Capacité nominale 250 lb
  • Largeur de roue 1 1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Couleur de la table de roulement Bleu
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Non marquant(e) Oui
  • Plage de température de roulette -40 Degrees à 200 Degrees F
  • Comprend Roue complète avec roulements
  • Remplacement pour 29XU72
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)