!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 25/64PO

ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 25/64PO

APPROVED VENDOR

ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 25/64PO close
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
ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 25/64PO

ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 25/64PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG26Y362
  • N° de modèle du manufacturier 26Y362
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulettes à bande de roulement avec noyau
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Dureté de la table de roulementShore A.95
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Pour taille d'essieu3/8 po
  • Couleur du noyauGris
  • Longueur de moyeu1-3/4 po
  • ComprendDouille à clé
  • Capacité nominale 375 lb
  • Largeur de roue 1 1/2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Couleur de la table de roulement Marron
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Fer
  • Non marquant(e) Oui
  • Plage de température de roulette -40 Degrees à 175 Degrees F
  • Douille expansible Non compris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)