!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 21/64PO

ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 21/64PO

APPROVED VENDOR

ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 21/64PO close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 21/64PO

ROUE BANDE ROUL.NOYAU, ALES.DIA. 21/64PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.79 / CHAQUE
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
  • N° article WWG26Y397
  • N° de modèle du manufacturier 26Y397
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulettes à bande de roulement avec noyau
  • Largeur de roue1 1/4 po
  • Pour taille d'essieu5/16 po
  • Douille expansibleNon compris
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Non marquant(e)Oui
  • Pour type de surfaceBéton
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Diamètre de roue 3 po
  • Capacité nominale 210 lb
  • Longueur de moyeu 1-1/2 po
  • Couleur de la table de roulement Marron
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Gris
  • Comprend Douille à clé