!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAC À PEINT,1 L,16 1/2 X 11 1/2 X 2 1/4 PO,MÉT

BAC À PEINT,1 L,16 1/2 X 11 1/2 X 2 1/4 PO,MÉT

CROWN

BAC À PEINT,1 L,16 1/2 X 11 1/2 X 2 1/4 PO,MÉT close
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
BAC À PEINT,1 L,16 1/2 X 11 1/2 X 2 1/4 PO,MÉT

BAC À PEINT,1 L,16 1/2 X 11 1/2 X 2 1/4 PO,MÉT

CROWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,92 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 338,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CWN180026
  • N° de modèle du manufacturier 180026
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Informations sur le produit

Ce plateau en métal résistant à la rouille est conçu pour la peinture, les teintures, les époxydes et les uréthanes. Elle mesure 16 1/2 x 11 1/2 x 2 1/4 pouces et a une capacité d'un litre.

Spécifications techniques

  • ArticleBac en métal
  • MatériauMétal
  • Capacité 1 L
  • À utiliser avec 180026
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)