!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POUBELLE,RONDE,35 GAL,ARGENT

POUBELLE,RONDE,35 GAL,ARGENT

RUBBERMAID

POUBELLE,RONDE,35 GAL,ARGENT close
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
POUBELLE,RONDE,35 GAL,ARGENT

POUBELLE,RONDE,35 GAL,ARGENT

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,298.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG4HGR8
  • N° de modèle du manufacturier FGAOT35SA
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoubelle résistante au feu
  • Capacité de la poubelle35 gal
  • Matériau spécifique (conteneurs)Aluminium
  • Style de fixation du conteneurAutoportant
  • MobilitéFixe
  • CaractéristiquesLe modèle à dessus ouvert dispose d'une grande ouverture pour une élimination facile des déchets. La base du réceptacle est conçue pour protéger les planchers.
  • Options de couvercleSans couvercle
  • SérieAtrium
  • Forme du conteneur Rond
  • Hauteur 32 po
  • Type de plateau Ouvert
  • Comprend Ouverture de 9 po de diamètre, protection contre les incendies dans les usines, les hôpitaux, les écoles, les bureaux et les magasins
  • Normes UL
  • Finition Satin
  • Matériau du bac intérieur Plastique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation