!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POUBELLE,51 GAL,NOIR,ACIER

POUBELLE,51 GAL,NOIR,ACIER

RUBBERMAID

POUBELLE,51 GAL,NOIR,ACIER close
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
POUBELLE,51 GAL,NOIR,ACIER

POUBELLE,51 GAL,NOIR,ACIER

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,601.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG2KDJ8
  • N° de modèle du manufacturier FGS55ETBKPL
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 73.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoubelle
  • Capacité de la poubelle51 gal
  • Matériau spécifique (conteneurs)Acier
  • CouleurNoir
  • ComprendBac intérieur en plastique rigide étanche et (4) patins réglables, conception perforée, haut fixé par câble, acier résistant au feu, haut revêtu de poudre Uni-Koat
  • NormesConformité aux exigences des normes de l'ADA
  • CaractéristiquesLa conception en acier perforé offre une apparence propre et moderne qui s'intègre aux environnements intérieurs et extérieurs. Acier perforé fort à l'épreuve du feu. Comprend un bac intérieur en plastique rigide étanche pour contenir les liquides et garder la zone environnante propre. Patins réglables pour une stabilité sur des surfaces inégales
  • Raccordement du couvercleAucun
  • Options de couvercleSans couvercle
  • Matériau du bac intérieurPlastique
  • Forme du conteneur Rond
  • Hauteur 35-1/2 po
  • Type de plateau Ouvert
  • Style de fixation du conteneur Autoportant
  • Mobilité Fixe
  • Diamètre 24-1/2 po
  • Finition Protection contre les rayons UV, revêtement en poudre
  • Mécanisme d'ouverture du couvercle Aucun
  • Endroit d'utilisation Extérieur
  • Série Classics