!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POUBELLE,50 GAL,NOIR,PEHD

POUBELLE,50 GAL,NOIR,PEHD

RUBBERMAID

POUBELLE,50 GAL,NOIR,PEHD close
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
POUBELLE,50 GAL,NOIR,PEHD

POUBELLE,50 GAL,NOIR,PEHD

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,389.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG6HH31
  • N° de modèle du manufacturier FG396400BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 78.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoubelle
  • Capacité de la poubelle50 gal
  • Matériau spécifique (conteneurs)Plastique
  • CouleurNoir
  • Largeur25-1/4 po
  • MobilitéFixe
  • CaractéristiquesLa porte latérale d'accès facile aide à réduire les efforts de levage et les tensions dorsales. La porte à ressort dissimule le contenu, piège les odeurs et prévient l'intrusion d'organismes nuisibles. Versions classées résistantes au feu (3964/9P90 avec bacs intérieurs rigides), homologation FM.
  • Raccordement du couvercleÀ charnière
  • Options de couvercleCouvercle inclus
  • Matériau du bac intérieurBac intérieur rigide vendu séparément
  • Forme du conteneur Carré
  • Hauteur 42 po
  • Type de plateau Dôme
  • Style de fixation du conteneur Autoportant
  • Comprend 2 portes à ressorts, porte à ouverture latérale, porte-sac mobile, porte à charnière à montage latéral offre un accès intérieur complet pour faciliter l'élimination des déchets
  • Normes Homologation FM et CSFM, conforme ADA
  • Finition Protection contre les rayons UV, texturée
  • Mécanisme d'ouverture du couvercle Aucun
  • Endroit d'utilisation Intérieur/extérieur
  • Série Plaza
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)