!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, FACILES NOUER, NOIR, CAP 20 GAL, CHARGE MAX 163 LB, RL 40/PQ 8

SACS ORDURES, FACILES NOUER, NOIR, CAP 20 GAL, CHARGE MAX 163 LB, RL 40/PQ 8

GLAD

SACS ORDURES, FACILES NOUER, NOIR, CAP 20 GAL, CHARGE MAX 163 LB, RL 40/PQ 8 close
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
SACS ORDURES, FACILES NOUER, NOIR, CAP 20 GAL, CHARGE MAX 163 LB, RL 40/PQ 8

SACS ORDURES, FACILES NOUER, NOIR, CAP 20 GAL, CHARGE MAX 163 LB, RL 40/PQ 8

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $210.25 / CAISSE
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
  • N° article CLO30311
  • N° de modèle du manufacturier 10067489303111
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.808 lb

Informations sur le produit

Ces sacs à ordures noirs de 20 gallons peuvent supporter une charge maximale de 163 livres. Avec une fermeture facile à nouer, ils sont parfaits pour une utilisation domestique et industrielle. Ces sacs robustes sont offerts en 8 rouleaux de 40 sacs par paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur4 po
  • ÉpaisseurS.O.
  • Type de fermeture du sacAttache facile
  • Capacité 20 gal
  • Hauteur 6-1/2 po
  • Charge max. 163 lb
  • Configuration de paquet Noir
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)