!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES,8 GAL,0.69 MIL,PQ26

SACS ORDURES,8 GAL,0.69 MIL,PQ26

GRAINGER

SACS ORDURES,8 GAL,0.69 MIL,PQ26 close
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
SACS ORDURES,8 GAL,0.69 MIL,PQ26

SACS ORDURES,8 GAL,0.69 MIL,PQ26

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.98 / PAQUET de 26

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG49YW64
  • N° de modèle du manufacturier 49YW64
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur20 po
  • Épaisseur0,69 mil
  • Matériau de sac de déchetsPolyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquetRouleau sans mandrin
  • % de contenu recyclé80 % post-consommation
  • Capacité 8 gal
  • Hauteur 20-1/4 po
  • Charge max. 45 lb
  • Type de fermeture du sac Aucune
  • Type de fermeture du fond Plate
  • Parfum Sans parfum
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 80 % de contenu recyclé post-consommation