!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC ORDURE REG TRANSP 35X50 200/C

SAC ORDURE REG TRANSP 35X50 200/C

RALSTON

SAC ORDURE REG TRANSP 35X50 200/C close
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
SAC ORDURE REG TRANSP 35X50 200/C

SAC ORDURE REG TRANSP 35X50 200/C

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.96 / CAISSE
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
  • N° article RSN2965-50
  • N° de modèle du manufacturier 2965-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs standard
  • Largeur35 po
  • Épaisseur0,77 mil
  • Charge max.40 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • % de contenu recyclé5 % post-consommation, 20 % post-industriel
  • Sacs par rouleauPas un rouleau
  • Sacs par paquet200
  • Capacité 30-40 gal
  • Hauteur 50 po
  • Couleur Transparent
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet 1 caisse/200 sacs
  • Légende ÉcoLogo
  • Application Sacs à ordures industriels et institutionnels
  • Nb de rouleaux par paquet Pas un rouleau
  • Parfum Sans parfum
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)