!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC ORDURES, CORDON SERRAGE, BLEU, CAP 12 GAL, CHARGE MAX 99 LB, 12 ROULEAU/CA

SAC ORDURES, CORDON SERRAGE, BLEU, CAP 12 GAL, CHARGE MAX 99 LB, 12 ROULEAU/CA

GLAD

SAC ORDURES, CORDON SERRAGE, BLEU, CAP 12 GAL, CHARGE MAX 99 LB, 12 ROULEAU/CA close
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
SAC ORDURES, CORDON SERRAGE, BLEU, CAP 12 GAL, CHARGE MAX 99 LB, 12 ROULEAU/CA

SAC ORDURES, CORDON SERRAGE, BLEU, CAP 12 GAL, CHARGE MAX 99 LB, 12 ROULEAU/CA

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.49 / CAISSE
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
  • N° article CLO30302
  • N° de modèle du manufacturier 10067489303029
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.44 lb

Informations sur le produit

Se débarrasser des ordures est simplifié avec ce sac à ordures bleu à cordon de serrage qui offre commodité et empêche les déversements. La capacité de chargement de ce sac est de 12 gallons. Ce sac peut contenir une charge maximale de 99 livres. 12 rouleaux par caise.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur3 3/4 po
  • ÉpaisseurS.O.
  • Type de fermeture du sacCordon de serrage
  • Sacs par rouleau26
  • Capacité 12 gal
  • Hauteur 4 po
  • Charge max. 99 lb
  • Configuration de paquet Bleu
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)