!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS POUBELLE,BIORISQUE IMPRIMÉ,JAUNE,24 X 30 X 1.4 PO,CA 200

SACS POUBELLE,BIORISQUE IMPRIMÉ,JAUNE,24 X 30 X 1.4 PO,CA 200

RALSTON

SACS POUBELLE,BIORISQUE IMPRIMÉ,JAUNE,24 X 30 X 1.4 PO,CA 200 close
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
SACS POUBELLE,BIORISQUE IMPRIMÉ,JAUNE,24 X 30 X 1.4 PO,CA 200

SACS POUBELLE,BIORISQUE IMPRIMÉ,JAUNE,24 X 30 X 1.4 PO,CA 200

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.48 / CAISSE
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
  • N° article RSN6364-05
  • N° de modèle du manufacturier 6364-05
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.31 lb

Informations sur le produit

Attirez l'attention sur la sécurité avec ces grandes caisses de 200 sacs imprimés pour les déchets biodangereux. Disponibles en sacs de 24 x 30 x 1.4 pouces, ces sacs poubelles permettent de prendre en charge les déchets et d'assurer la sécurité de vos employés.

Spécifications techniques

  • ArticleBIOHAZARD jaune
  • Largeur24 po
  • Épaisseur1,40 mil
  • Charge max.30 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • % de contenu recyclé0%
  • Sacs par rouleauPas un rouleau
  • Sacs par paquet200
  • Capacité 20-30 gal
  • Hauteur 30 po
  • Couleur Jaune
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet 1 caisse/200 sacs
  • Légende Sans légende
  • Application Sacs à ordures industriels
  • Nb de rouleaux par paquet Pas un rouleau
  • Parfum Sans parfum
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)