!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR SIPHON FEMEL 2PO FEMXMAN

ADAPTATEUR SIPHON FEMEL 2PO FEMXMAN

MUELLER INDUSTRIES

ADAPTATEUR SIPHON FEMEL 2PO FEMXMAN close
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
ADAPTATEUR SIPHON FEMEL 2PO FEMXMAN

ADAPTATEUR SIPHON FEMEL 2PO FEMXMAN

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3JWF3
  • N° de modèle du manufacturier 06382
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1761
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de siphon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur de siphon
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A2 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Type - côté BDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurBlanc
  • NormesClasse cellule 12454, ASTM D1784
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 2 11/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 2 3/8 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 2 3/8 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application DWV
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur