!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACCESSOIRES D'ADHÉRENCE UNISEXES, M, 6 À 7/8 À 9, OXYDE D'AL/PVC, NOIR, 4 PO H, PAPIER SABLÉ, GRANULEUX

ACCESSOIRES D'ADHÉRENCE UNISEXES, M, 6 À 7/8 À 9, OXYDE D'AL/PVC, NOIR, 4 PO H, PAPIER SABLÉ, GRANULEUX

WINTER WALKING

ACCESSOIRES D'ADHÉRENCE UNISEXES, M, 6 À 7/8 À 9, OXYDE D'AL/PVC, NOIR, 4 PO H, PAPIER SABLÉ, GRANULEUX close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ACCESSOIRES D'ADHÉRENCE UNISEXES, M, 6 À 7/8 À 9, OXYDE D'AL/PVC, NOIR, 4 PO H, PAPIER SABLÉ, GRANULEUX

ACCESSOIRES D'ADHÉRENCE UNISEXES, M, 6 À 7/8 À 9, OXYDE D'AL/PVC, NOIR, 4 PO H, PAPIER SABLÉ, GRANULEUX

WINTER WALKING

Prix en liquidation :
$9.95 / PAIRE

Votre prix : 169,38 $ / PAIRE
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
  • N° article JDSJD912M
  • N° de modèle du manufacturier JD912M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.48 lb

Informations sur le produit

Ces accessoires d'adhérence unisexes Grips, noir, M, sont en oxyde d'aluminium et en PVC. Ils sont anti-étincelles/non conducteurs et conviennent aux pointures 6-7 pour les hommes et de 8-9 pour les femmes. Les tractions en papier sablé, de quatre pouces de hauteur, ont une semelle granuleuse, un angle breveté TREAD et un dispositif d'adhérence. Ils peuvent être utilisés sur des surfaces glacées ou enneigées.

Spécifications techniques

  • ArticleDispositifs de traction
  • Pour taille de chaussureDe 6 à 7
  • Environnement suggéréIntérieur, extérieur, milieu de transition
  • Style de la fixation de tractionFourreau
  • GenreUnisexe
  • Matériau de tractionGrenaille d'oxyde d'aluminium
  • Hauteur4 3/4 po
  • TailleDe 6 à 7
  • Largeur4 3/4 po
  • Type de traction Grenaille
  • Style de couverture de chaussures Avant-pied, talon
  • Pour une utilisation sur des types de surface Glace, huile, neige
  • Matériau de tige PVC
  • Dimensions du dispositif de traction 11 1/8 po LO x 4 3/4 po LA x 4 3/4 po H
  • Couleur Noir
  • Matériau PVC
  • Hydrofuge Oui