!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACCESSOIRES D'ADHÉRENCE HOMME, TTTG, POINTURE 14 À 15,5, OXYDE D'AL/PVC, NOIR, 4 PO H, PAPIER SABLÉ, GRANULEUX

ACCESSOIRES D'ADHÉRENCE HOMME, TTTG, POINTURE 14 À 15,5, OXYDE D'AL/PVC, NOIR, 4 PO H, PAPIER SABLÉ, GRANULEUX

WINTER WALKING

ACCESSOIRES D'ADHÉRENCE HOMME, TTTG, POINTURE 14 À 15,5, OXYDE D'AL/PVC, NOIR, 4 PO H, PAPIER SABLÉ, GRANULEUX close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ACCESSOIRES D'ADHÉRENCE HOMME, TTTG, POINTURE 14 À 15,5, OXYDE D'AL/PVC, NOIR, 4 PO H, PAPIER SABLÉ, GRANULEUX

ACCESSOIRES D'ADHÉRENCE HOMME, TTTG, POINTURE 14 À 15,5, OXYDE D'AL/PVC, NOIR, 4 PO H, PAPIER SABLÉ, GRANULEUX

WINTER WALKING

Prix en liquidation :
$9.95 / PAIRE

Votre prix : 169,38 $ / PAIRE
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
  • N° article JDSJD912XXXL
  • N° de modèle du manufacturier JD912XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.06 lb

Informations sur le produit

Ces dispositifs d'adhérence pour hommes, noir, pointure TTTG sont en oxyde d'aluminium et en PVC. Ils sont anti-étincelles/non conducteurs et conviennent aux pointures 14 à 15,5. Les tractions en papier sablé, de quatre pouces de hauteur, ont une semelle granuleuse, un angle breveté TREAD et un dispositif d'adhérence à enfiler. Elles peuvent être utilisées sur des surfaces glacées, huileuses et enneigées.

Spécifications techniques

  • ArticleDispositifs de traction
  • Pour taille de chaussureDe 14 à 15,5
  • Environnement suggéréIntérieur, extérieur, milieu de transition
  • Style de la fixation de tractionFourreau
  • GenreUnisexe
  • Matériau de tractionGrenaille d'oxyde d'aluminium
  • Hauteur6 1/2 po
  • Taille3TG
  • Largeur5 po
  • Type de traction Grenaille
  • Style de couverture de chaussures Avant-pied, talon
  • Pour une utilisation sur des types de surface Glace, huile, neige
  • Matériau de tige PVC
  • Dimensions du dispositif de traction 14 po LO x 5 po LA x 6 1/2 po H
  • Couleur Noir
  • Matériau PVC
  • Hydrofuge Oui