!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRANSFORMATEUR PRIMAIRE 24V

TRANSFORMATEUR PRIMAIRE 24V

DAYTON

TRANSFORMATEUR PRIMAIRE 24V close
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
TRANSFORMATEUR PRIMAIRE 24V

TRANSFORMATEUR PRIMAIRE 24V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $158.57 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2YU48
  • N° de modèle du manufacturier 2YU48
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1961
  • Poids à l’expédition 1.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTransformateur
  • Tension (V)240
  • À utiliser avec2YU35, 2YU36, 2YU39, 2YU40, 2YU43, 2YU44
  • Intensité (A)30 A
  • Fréquence60 Hz
  • NormesHomologué UL et CUL
  • Hauteur hors tout1-5/8 po
  • Largeur hors tout2-1/2 po
  • Type de fixation Sur appareil
  • Phases 1
  • Comprend Relais et pièces de montage
  • Pour kW 2, 3, 4
  • Puissance en watt 24
  • Profondeur hors tout 1-3/10 po
  • Longueur hors tout 2-1/2 po