!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TRNSF FED BARIL PRO 12V

POMPE TRNSF FED BARIL PRO 12V

PIUSI

POMPE TRNSF FED BARIL PRO 12V close
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
POMPE TRNSF FED BARIL PRO 12V

POMPE TRNSF FED BARIL PRO 12V

PIUSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,416.03 / CHAQUE
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
  • N° article PIUF00201AM0
  • N° de modèle du manufacturier F00201AMB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151564
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de transfert
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Matériau de boîtier (pompes)Nylon
  • Pour type de contenantCaisse
  • ComprendBase en acier inoxydable avec support de pistolet, pistolet automatique SB325 avec compteur, tuyau de distribution de 20 pi, tuyau d'aspiration de 4 pi, raccord de tuyau et collier de serrage
  • Comprend une buseBuse comprise
  • Comprend un tube d'aspirationTube d'aspiration compris
  • CompteurOui
  • Matériaux mouillésPolypropylène, acier inoxydable
  • Type de raccord de pompeRaccord cannelé
  • Comprend un adaptateur de bondeAdaptateur de bonde compris
  • Type de moteurDC
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Matériau de la gaine de tuyau EPDM
  • Pour taille de contenant 275 gal, 330 gal
  • Viscosité max. 1 cSt
  • Comprend un tuyau de refoulement Tuyau de refoulement non compris
  • Comprend un bec Bec compris
  • Filtre inclus Filtre non inclus
  • Longueur de tube d'aspiration 1-1/2 ft.
  • Opération de la buse Automatique
  • Qualité alimentaire Pas de qualité alimentaire
  • Charge max. (pompes) 45 pi
  • Fonctionne à sec Fonctionne à sec
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)