!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, DEF12VCC, 8GAL/MIN, SYST COMPLET

POMPE, DEF12VCC, 8GAL/MIN, SYST COMPLET

GPI

POMPE, DEF12VCC, 8GAL/MIN, SYST COMPLET close
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
POMPE, DEF12VCC, 8GAL/MIN, SYST COMPLET

POMPE, DEF12VCC, 8GAL/MIN, SYST COMPLET

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,650.70 / CHAQUE
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
  • N° article GRP18001203
  • N° de modèle du manufacturier D08TS-012DA+T32+CK
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSystème de pompe de transfert
  • Pression de sortie maximale23 lb/po²
  • Comprend un tube d'aspirationTube d'aspiration non compris
  • Matériaux mouillésEPDM, nylon, acier inoxydable, TPU
  • Type de montageTrousse de cage
  • Opération de la buseAutomatique
  • Température de fluide max.40 Degrees C
  • Température de fluide min.-5 Degrees C
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe3/4 po
  • Matériau de boîtier (pompes) Nylon
  • Comprend une buse Buse comprise
  • Facteur de marche 20 minutes allumé/20 minutes éteint
  • Puissance de moteur (HP) 1/4 hp
  • Nozzle Fluid Compatibility DEF
  • Type de raccord de pompe Raccord cannelé
  • Caractéristiques 14,8 A
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe 3/4 po
  • Protection thermique Oui