!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION, PANNEAU STOP/SLOW, 18X18PO

PALETTE DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION, PANNEAU STOP/SLOW, 18X18PO

BRADY

PALETTE DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION, PANNEAU STOP/SLOW, 18X18PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PALETTE DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION, PANNEAU STOP/SLOW, 18X18PO

PALETTE DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION, PANNEAU STOP/SLOW, 18X18PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY57754
  • N° de modèle du manufacturier 57754
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.47 lb

Informations sur le produit

Panneau de régulation de la circulation noir/orange, rouge/blanc en aluminium de 18x18po. Il est conforme aux normes de la Proposition 65 de la Californie et de la directive ROHS. Panneaux de signalisation à double face avec des messages des deux côtés pour diriger la circulation venant en sens inverse et avertir des changements d'état de route. Les panneaux peuvent être pivotés pour indiquer les instructions de conduite pour la circulation dans chaque direction.

Spécifications techniques

  • ArticlePalette de contrôle de la circulation
  • Inclut les lumièresNon
  • Couleur du panneauOrange, rouge
  • Hauteur de panneau18 po
  • Comprend les batteriesNon
  • NormesCalifornia Proposition 65: ROHS
  • Légende Stop/Slow
  • Hauteur hors tout 78 po
  • Nombre de côtés avec une légende 2
  • Matériau de panneau Aluminium
  • Type de produit Panneau
  • Poids 2 lb
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande