!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE DE SIGNALISATION,NON DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ SUR LA ROUTE,RÉFLÉCHISSANT, POIGNÉE,ORANGE/NOIR,12PO,15LB

CÔNE DE SIGNALISATION,NON DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ SUR LA ROUTE,RÉFLÉCHISSANT, POIGNÉE,ORANGE/NOIR,12PO,15LB

JBC REVOLUTION

CÔNE DE SIGNALISATION,NON DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ SUR LA ROUTE,RÉFLÉCHISSANT, POIGNÉE,ORANGE/NOIR,12PO,15LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CÔNE DE SIGNALISATION,NON DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ SUR LA ROUTE,RÉFLÉCHISSANT, POIGNÉE,ORANGE/NOIR,12PO,15LB

CÔNE DE SIGNALISATION,NON DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ SUR LA ROUTE,RÉFLÉCHISSANT, POIGNÉE,ORANGE/NOIR,12PO,15LB

JBC REVOLUTION

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG53WN50
  • N° de modèle du manufacturier RS30008C3M4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1014
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Informations sur le produit

Ce cône de signalisation en PVC orange est conforme aux normes MUTCD et mesure 8⅝po. Les cônes de signalisation destinés à un usage non routier délimitent des zones dans les entrepôts, les écoles et d'autres endroits où il n'y a pas de circulation de véhicules.

Spécifications techniques

  • ArticleCône de signalisation
  • Type de produitCônes de signalisation avec bandes
  • Couleur de côneOrange
  • Matériau de cônePVC
  • Nb de bandes réfléchissantes1
  • Matériau de la basePVC
  • Hauteur de la base1 po
  • Style de côneStandard
  • NormesMUTCD, NCHRP-350
  • Couleur de base Noir
  • Hauteur du cône 12 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Légende Aucune légende
  • Hauteur de la bande réfléchissante 4 po
  • Poids du cône 1,5 lb
  • Forme de base Carrée
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande